Rastalni uložak NV NV/NH NV2 355A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) 500V [004185223]

ŠIFRA 1128984 EAN 3838895326366 ETI 004185223
Rastalni umetak NV/NH veličine NV2, nazivne struje 355 A, karakteristike gG i nazivnog napona 500 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: NV/NH
  • Ugradbena veličina: NV2
  • Izmjerena struja (A): 355
  • Razred uporabe: gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
  • Nazivni napon (V): 500
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.