Rastalni uložak NV NV/NH NV2 50A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) 500V [004185231]

ŠIFRA 1137988 EAN 3838895337096 ETI 004185231
Rastalni umetak NV/NH veličine NV2C, nazivne struje 50 A, karakteristike gG i nazivnog napona 500 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: NV/NH
  • Ugradbena veličina: NV2
  • Izmjerena struja (A): 50
  • Razred uporabe: gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
  • Nazivni napon (V): 500
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.