Rastalni uložak NV NV/NH NV3 630A gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme) 500V [004186233]

ŠIFRA 1152270 EAN 3838895396536 ETI 004186233
Rastalni umetak NV/NH veličine NV3, nazivne struje 630 A, karakteristike gG i nazivnog napona 500 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: NV/NH
  • Ugradbena veličina: NV3
  • Izmjerena struja (A): 630
  • Razred uporabe: gL/gG (zaštita kabela/zaštita opreme)
  • Nazivni napon (V): 500
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.