Rastalni uložak NV ULTRA NV00 125A gBAT 80V DC [004110083 - M00 bat 125A/80V DC]

ŠIFRA 2689748 EAN 3838895725190 ETI 004110083 - M00 bat 125A/80V DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ULTRA
  • Ugradbena veličina: NH00
  • Izmjerena struja (A): 125
  • Razred uporabe: gBAT
  • Nazivni napon (V): 80
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.