Rastalni uložak NV ULTRA NV1 S1 110 80A aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača) 1000V [004303113 - S1UQ01]
ŠIFRA 2773314
EAN 3838895348306
ETI
004303113 - S1UQ01
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ULTRA
- Ugradbena veličina: NH1
- Izmjerena struja (A): 80
- Razred uporabe: aR (dijelna zaštita statičkih pretvarača)
- Nazivni napon (V): 1000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.