Prenaponska zaštita Obo Bettermann V25 / V20 / V10 T12 modul (0+1) NPE 30kA 25kA 230V [5095603 - C 25-B+C 0]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Izvedba pola: NPE
- Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA): 30
- Udarna struja munje (10/350 µs) (kA): 25
- Nazivni napon AC (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.