Prenaponska zaštita V20 T2 (4+0) 20kA 160kA 280V 1,3kV [5095164 - V20-4-280]
- Linija proizvoda: V20
- Izvedba pola: (4+0)
- Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA): 20
- Maks. odvodna struja (8/20) (kA): 160
- Nazivni napon AC (V): 280
- Razina zaštite (kV): 1,3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.