Sabirnica za povezivanje DIDO Plosnato 16mm2mm 3f za 54Mmm 16A 1000mm 100A [002921114 - IZS16/3F/54]
- Linija proizvoda: DIDO
- Izvedba: Plosnato
- Dužina (mm): 16mm2
- Širina (mm): 3f za 54M
- Nazivna struja In (A): 16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.