Sabirnica za povezivanje RITTAL RiLine E-Cu Plosnato 2400mm 20mm 5mm 274A [3582000 - SV 3582.000]
- Linija proizvoda: RITTAL RiLine
- Izvedba: Plosnato
- Dužina (mm): 2400
- Širina (mm): 20
- Visina (mm): 5
- Nazivna struja In (A): 274
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.