Sabirnica za povezivanje SENTRON 16mm2, 1f Laminirano 1016mm 13mm 3,5mm 80A [5ST3701 - 5ST3701]
- Linija proizvoda: SENTRON
- Izvedba: Laminirano
- Dužina (mm): 1016
- Širina (mm): 13
- Visina (mm): 3,5
- Nazivna struja In (A): 80
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.