Rastalni uložak VV VV 32A 12kV 292mm 53mm [004237010 - VVT-E]
ŠIFRA 2772748
EAN 3838895244448
ETI
004237010 - VVT-E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: VV
- Izmjerena struja (A): 32
- Nazivni napon (kV): 12
- Dužina (mm): 292
- Promjer (mm): 53
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.