Teretna / rastavna sklopka SCHNEIDER 1600A 3P DIN šina [48278 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2611772
EAN 3303430482789
SCHNEIDER ELECTRIC
48278 - LV Power circuit bre
Rastavna sklopka Masterpact NW16HF – 1600 A – 690 V – 3 pola – na izvlačenje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1600
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog spoja: DIN letev (letev)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.