Kompaktna sklopka COMPACT NS 1000A 3P 70kA 400-1000A 1,5-10In [33473 - NS1000H]
ŠIFRA 2633641
EAN 3303430334736
SCHNEIDER ELECTRIC
33473 - NS1000H
Prekidač Compact NS1000H – Micrologic 2.0 – 1000 A – 3 pola 3t
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: COMPACT NS
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1000
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 70
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 400-1000
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 1,5-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.