Kompaktna sklopka COMPACT NS 1000A 3P 50kA 400-1000A 1,5-10In [33243 - NS1000N]
- Linija proizvoda: COMPACT NS
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1000
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 400-1000
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 1,5-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.