Kompaktna sklopka DPX3 1600-TM 800A 3P 36kA 640-800A 5-10In [422252]

ŠIFRA 2725518 EAN 3414970380180 LEGRAND 422252
Kompaktni prekidač DPX3 1600 nazivne snage kratkog spoja 36 kA s termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivom od 640 do 800 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DPX3 1600-TM
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 800
  • Broj polova (P): 3
  • Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
  • Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 640-800
  • Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 5-10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.