• Privatna
  • Kompaktna sklopka DPX3 630-S1 400A 3P 36kA 160-400A 1,5-10In

Kompaktna sklopka DPX3 630-S1 400A 3P 36kA 160-400A 1,5-10In [422500]

ŠIFRA 2724897 EAN 3414970382665 LEGRAND 422500
Kompaktni prekidač DPX3 630 nazivne snage kratkog spoja 36 kA s elektroničkom zaštitnom jedinicom namjestivom od 160 do 400 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DPX3 630-S1
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 400
  • Broj polova (P): 3
  • Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
  • Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 160-400
  • Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 1,5-10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.