Kompaktna sklopka EASYPACT 160A 3P 25kA 112-160A 8In [LV525301 - 3P3D TM160D]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 160
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 112-160
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.