Kompaktna sklopka EASYPACT 16A 3P 36kA 11-16A 12In [LV510330 - 3P3D TM16D]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 16
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 11-16
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.