Kompaktna sklopka EASYPACT 50A 4P 25kA 35-50A 10In [LV510314 - 4P3D TM50D]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 50
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 35-50
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.