Kompaktna sklopka EASYPACT TM-D 125A 3P 50kA 88-125A 10In [LV516462 - CVS160N]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 125
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 88-125
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.