Kompaktna sklopka EASYPACT TM-D 250A 4P 50kA 175-250A 10In [LV525458 - CVS250N]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 250
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 175-250
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.