Kompaktna sklopka EATON 140A 3P 50kA 70-140A 2-14In [265779 - NZMN2-ME140]
ŠIFRA 2797891
EAN 4015082657796
EATON
265779 - NZMN2-ME140
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 140
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 70-140
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 2-14
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.