Kompaktna sklopka EATON 160A 4P 150kA 125-160A 6-10In [265871 - NZMH2-4-A160]
ŠIFRA 2756276
EAN 4015082658717
EATON
265871 - NZMH2-4-A160
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 160
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 150
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 125-160
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 6-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.