Kompaktna sklopka EATON 200A 3P 50kA 160-200A [265725 - NZMN2-M200]
ŠIFRA 2793022
EAN 4015082657253
EATON
265725 - NZMN2-M200
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 200
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 160-200
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.