Kompaktna sklopka EATON 20A 3P 25kA 15-20A 17,5In [280987 - NZMB1-A20]
ŠIFRA 2776105
EAN 4015082809874
EATON
280987 - NZMB1-A20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 20
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 15-20
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 17,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.