Kompaktna sklopka EATON 280988 25A 3P 25kA 20A 350In [280988 - NZMB1-A25]
ŠIFRA 2806980
EAN 4015082809881
EATON
280988 - NZMB1-A25
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 25
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 20
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 350
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.