Kompaktna sklopka EATON 400A 3P 50kA 200-400A 2-11In [259114 - NZMN3-AE400]
ŠIFRA 1114111
EAN 4015082591144
EATON
259114 - NZMN3-AE400
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 400
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 200-400
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 2-11
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.