Kompaktna sklopka EATON 63A 4P 50kA 50A 63In [265815 - NZMN1-4-A63]
ŠIFRA 2755875
EAN 4015082658151
EATON
265815 - NZMN1-4-A63
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 63
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 50
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 63
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.