Kompaktna sklopka EATON 80A 3P 150kA 63-80A [281305 - NZMH2-M80]
ŠIFRA 2779016
EAN 4015082813055
EATON
281305 - NZMH2-M80
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 80
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 150
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 63-80
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.