Kompaktna sklopka EATON Odklopnik, 32A, 3p, Ir= 25...32A NZMB1-A32 32A 3P 25kA 25A 350In [280989 - NZMB1-A32]
ŠIFRA 1206019
EAN 4015082809898
EATON
280989 - NZMB1-A32
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 32
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 25
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 350
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.