Kompaktna sklopka ETIBREAK 100A 3P 36kA 63-100A [004671045 - EB2 125/3S]
- Linija proizvoda: ETIBREAK
- Nazivna trajna struja Iu (A): 100
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 63-100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.