Kompaktna sklopka ETIBREAK 125A 3P 25kA 79-125A [004671026 - EB2 125/3L]
- Linija proizvoda: ETIBREAK
- Nazivna trajna struja Iu (A): 125
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 79-125
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.