Kompaktna sklopka ETIBREAK 125A 4P 25kA 80-125A 6-10In [004671032 - EB2 125/4L 125A]
- Linija proizvoda: ETIBREAK
- Nazivna trajna struja Iu (A): 125
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 80-125
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 6-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.