Kompaktna sklopka ETIBREAK 250A 3P 25kA 160-250A 6-10In [004671073 - EB2 250/3L]
- Linija proizvoda: ETIBREAK
- Nazivna trajna struja Iu (A): 250
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 160-250
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 6-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.