Kompaktna sklopka DPX3 160-TM 160A 3P 50kA 128-160A 10In [420127]
- Linija proizvoda: DPX3 160-TM
- Nazivna trajna struja Iu (A): 160
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 128-160
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.