Kompaktna sklopka DPX3 160-TM 25A 3P 25kA 20-25A 16In [420041]

ŠIFRA 2724805 EAN 3245064200417 LEGRAND 420041
Kompaktni prekidač DPX3 160 nazivne snage kratkog spoja 25 kA s termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivom od 20 do 25 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DPX3 160-TM
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 25
  • Broj polova (P): 3
  • Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
  • Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 20-25
  • Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 16
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.