Kompaktna sklopka DPX3 160-TM 63A 3P 36kA 50-63A 10In [420083]

ŠIFRA 2724816 EAN 3245064200837 LEGRAND 420083
Kompaktni prekidač DPX3 160 nazivne snage kratkog spoja 36 kA s termomagnetskom zaštitnom jedinicom namjestivom od 50 do 63 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DPX3 160-TM
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 63
  • Broj polova (P): 3
  • Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
  • Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 50-63
  • Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.