Kompaktna sklopka EASYPACT 125A 3P 25kA 87-125A 10In [LV516302 - 3P3D TM125D]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 125
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 87-125
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.