Kompaktna sklopka EASYPACT 200A 3P 25kA 140-200A 10In [LV525302 - 3P3D TM200D]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 200
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 140-200
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.