Kompaktna sklopka EASYPACT 63A 4P 36kA 44-63A 8In [LV510345 - 4P3D TM63D]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 63
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 44-63
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.