Kompaktna sklopka EASYPACT TM-D 100A 3P 50kA 70-100A 8In [LV510477 - CVS100N]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 100
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 70-100
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.