Kompaktna sklopka EASYPACT TM-D 40A 4P 50kA 28-40A 12In [LV510483 - CVS100N]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 40
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 28-40
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.