Kompaktna sklopka EASYPACT TM-D 50A 3P 50kA 35-50A 10In [LV510474 - CVS100N]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 50
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 35-50
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.