Kompaktna sklopka EASYPACT TM-D 63A 3P 50kA 44-63A 8In [LV510475 - CVS100N]
- Linija proizvoda: EASYPACT
- Nazivna trajna struja Iu (A): 63
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 44-63
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.