Kompaktna sklopka EATON 100A 3P 25kA 80-100A 1000In [259079 - NZMB1-A100]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 100
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 80-100
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 1000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.