Kompaktna sklopka EATON 125A 3P 25kA 0,8 - 1 InA 6 - 10 IkIn 6-10 Ik [259080 - NZMB1-A125]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 125
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 0,8 - 1 In
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 6 - 10 Ik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.