Kompaktna sklopka EATON 200A 3P 50kA 160-200A 6-10In [259093 - NZMN2-A200]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 200
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 160-200
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 6-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.