Kompaktna sklopka EATON 63A 3P 100kA 50-63A 5-10In [284411 - NZMH1-A63]
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivna trajna struja Iu (A): 63
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 100
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 50-63
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 5-10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.