Kompaktna sklopka ETIBREAK 160A 3P 16/8kA FIKSNAA [004671811 - EB2S 160/3LF]
- Linija proizvoda: ETIBREAK
- Nazivna trajna struja Iu (A): 160
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 16/8
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): FIKSNA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.