SCHNEIDER 1000A 4P 50kA 400A 1500In [33475 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633643
EAN 3303430334750
SCHNEIDER ELECTRIC
33475 - LV Power circuit bre
Prekidač Compact NS1000N – Micrologic 2.0 – 1000 A – 4 pola 4t
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1000
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
- Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 400
- Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 1500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.